Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prem. Bandsägeblatt 1139.83x12/14 -3ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prem. Bandsägeblatt 1139.83x12/14 -3ST
Prem. Bandsägeblatt 1139.83x12/14 -3ST
Artikel-Nr.:
     C9568-48390611
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48390611
EAN/GTIN:
     045242530328
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Varioverzahnte Bi-Metall-Bandsägeblätter mit Matrix II HSS-Stahl und 8 % Kobaltanteil übertreffen die Standzeit herkömmlicher Sägeblätter um bis zu 3 x und müssen entsprechend später ausgetauscht werden.
Präzisionsgefertigte Zähne für schnellere, sauberere Schnitte.
Optimiert für den Einsatz mit Akku-Bandsägen: mehr Schnitte je Akkuladung.
Ideal für Schnitte in Winkelstahl, galvanisierten Rohren und härterem Stahl wie z. B. Gusseisen oder Edelstahl.
Weitere Informationen:
AAO663003:
045242530328
AAW913001:
Premium 1139.83 mm x 12/14 Tpi - 3 pcs
BAJ026006:
3
Bezeichnung: Modellvariante:
Premium 1139.83 mm x 12/14 Tpi - 3 pcs
GTIN:
045242530328
Packungsgröße:
3
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, milwaukee bandsägeblatt, bandsägeblatt, Prem. Bandsägeblatt 1139.83x12/14 -3ST
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.