Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prem. Bandsägeblatt 898.52x8/10 -3ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prem. Bandsägeblatt 898.52x8/10 -3ST
Prem. Bandsägeblatt 898.52x8/10 -3ST
Prem. Bandsägeblatt 898.52x8/10 -3ST
Artikel-Nr.:
     C9568-48390609
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48390609
EAN/GTIN:
     045242536412
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Varioverzahnte Bi-Metall Bandsägeblätter mit Matrix II HSS-Stahl und 8 % Kobaltanteil übertreffen die Standzeit herkömmlicher Sägeblätter um bis zu 3x und müssene entsprechend später ausgetauscht werden.
Präzisionsfertigte Zähne für schnellere, saubere Schnitte.
Optimiert für den Einsatz mit Akku-Bandsägen: mehr Schnitte je Akkuladung.
Ideal für Schnitte in Winkelstahl, verzinkten Rohren und härterem Stahl wie z.B. Gusseisen oder Edelstahl.
Weitere Informationen:
AAO663003:
045242536412
AAW913001:
Premium 898.52 mm x 8/10 Tpi - 3 pcs
BAJ026006:
3
Bezeichnung: Modellvariante:
Premium 898.52 mm x 8/10 Tpi - 3 pcs
GTIN:
045242536412
Packungsgröße:
3
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, milwaukee bandsägeblatt, bandsägeblatt, Prem. Bandsägeblatt 898.52x8/10 -3ST
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.