| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-48390601 Herst.-Nr.: 48390601 EAN/GTIN: 045242530298 |
| |
|
| | |
| Varioverzahnte Bi-Metall-Bandsägeblätter mit Matrix II HSS-Stahl und 8 % Kobaltanteil übertreffen die Standzeit herkömmlicher Sägeblätter um bis zu 3 x und müssen entsprechend später ausgetauscht werden. Präzisionsgefertigte Zähne für schnellere, sauberere Schnitte. Optimiert für den Einsatz mit Akku-Bandsägen: mehr Schnitte je Akkuladung. Ideal für Schnitte in Winkelstahl, galvanisierten Rohren und härterem Stahl wie z. B. Gusseisen oder Edelstahl.
Weitere Informationen: | | AAO663003: | 045242530298 | AAW913001: | Premium 1139.83 mm x 8/10 Tpi - 3 pcs | BAJ026006: | 3 | Bezeichnung: Modellvariante: | Premium 1139.83 mm x 8/10 Tpi - 3 pcs | GTIN: | 045242530298 | Packungsgröße: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |