Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METALLSAEGEBAND 1139.83/1.8MM (3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METALLSAEGEBAND 1139.83/1.8MM (3)
METALLSAEGEBAND 1139.83/1.8MM (3)
Artikel-Nr.:
     C9568-48390511
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48390511
EAN/GTIN:
     045242132164
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Geeignet für Schnitte in Winkeleisen, verzinktem Stahlrohr und weiteren extrem harten Stählen wie Gusseisen oder Edelstahl.
Ideal für schnelle Schnitte in Aluminium, Winkelstahl, Bronze, Messing, Kupfer, galvanisierten Rohren und weichem Stahl.
Weitere Informationen:
AAO663003:
045242132164
AAW913001:
1139.83 mm x 14 Tpi - 3 pcs
BAJ026006:
3
Bezeichnung: Modellvariante:
1139.83 mm x 14 Tpi - 3 pcs
GTIN:
045242132164
Inhalt:
14 TPI, 1.8 mm Zahnteilung, ideal für Schnitte von 5-8 mm di
Packungsgröße:
3
Weitere Suchbegriffe: Sägeband, Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, milwaukee bandsägeblatt, bandsägeblatt, METALLSAEGEBAND 1139.83/1.8MM (3)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.