Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976267007 Herst.-Nr.: 1508050 EAN/GTIN: 4007123115822 |
| |
|
| | |
| Der Adapterstecker von Brennenstuhl mit zwei Euro-Steckdosen und einer Schutzkontakt-Steckdose in der Farbe weiß für die Steckdose besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften: - Auf 1 Schutzkontakt-Steckdose + 2 Euro-Steckdosen
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
- Farbe Weiß
- Stecksystem DE
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, brennenstuhl netzadapter, netzadapter, schuko-stecker weiss, mehrfachsteckdose 3-fach, mehrfachstecker 3-fach, adapter 3-fach, brennenstuhl 3-fach, adapterstecker 3-fach, 3-fach, mehrfach-stecker 3-fach, adaptersteckdose 3-fach, brennstuhl 3-fach, adapterstecker weiß, mehrfachsteckdose weiß, weiß, mehrfachstecker weiß, mehrfach-stecker weiß, adapter weiß, adaptersteckdose weiß, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicherung, mehrfachstecker kindersicherung, adapterstecker mit kinderschutz, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, mit kinderschutz, mehrfachstecker mit kinderschutz, mehrfach-stecker mit kinderschutz, adapter mit kinderschutz, adaptersteckdose mit kinderschutz, kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, mehrfach-stecker kindersicher, adapter kindersicher, adaptersteckdose kindersicher, adapterstecker kindersicherung, adapterstecker kindersicher, kindersicherung, mehrfach-stecker kindersicherung, adapter kindersicherung, adaptersteckdose kindersicherung, steckdosenadapter mit Kinderschutz, auslandsadapter mit Kinderschutz, adapter ausland mit Kinderschutz, Reisestecker mit Kinderschutz, Weltreisestecker mit Kinderschutz, steckdosenadapter kinderschutz, steckdosern adapter kinderschutz, auslandsadapter kinderschutz, adapter ausland kinderschutz, Reisestecker kinderschutz, Weltreisestecker kinderschutz, steckdosenadapter kindersicher, auslandsadapter kindersicher, adapter ausland kindersicher, Reisestecker kindersicher, Weltreisestecker kindersicher |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,35* | € 1,81* | | | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,36* | € 1,84* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,2217* | € 1,8917* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,56* | € 2,08* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,38* | € 2,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|