Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Schwerlast, DB BBAK 6/250/80K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-236825
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     236825
EAN/GTIN:
     4053357998496
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen 1000kg
schwerlastrolle
Bockgabeln der Serie BBAK sind Stahlschweißkonstruktionen in schwerer Ausführung. Die Gabeln sind gelbchromatiert. Räder der DB-Serie bestehen aus einer schweren Blechfelge auf die ein hochwertiger, schwarzer Wicke-ELASTIC¬Æ Gummireifen in Laufradqualität in einer Härte von ca. 63 Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
DB BBAK 6/250/80K
Lagerung:
Kugellager
Raddurchmesser:
250 mm
Lochabstand:
140/133x105/76 mm
Grundplattenmaß:
175x140 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Bereifung:
Wicke-Elastic® schwarz
Radbreite:
80 mm
Bauhöhe:
314 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: bockrollen 200 mm, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Gummirad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,35*
€ 307,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,64*
€ 294,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,29*
€ 278,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.