| |
|
| Artikel-Nr.: C94KY-234134 Herst.-Nr.: 234134 EAN/GTIN: 4053357037850 |
| |
|
| | |
| Rostfreies Stahlblechgehäuse aus dem Werkstoff 1.4301 mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie LI ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 400 kg geeignet. Räder der Serie KN sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß). Die Räder sind standardmäßig mit Gleitlager lieferbar. Weitere Informationen: | | Wicke Bezeichnung: | KN LLI 03/125/38G-FSTF | Typ: | Lenkrolle | Bereifung: | INOX | Polyamid PA 6 | Ausladung: | 38 mm | Lagerung: | Gleitlager | Radbreite: | 38 mm | Front- und Rückstop: | Frontstop | Lochabstand: | 80/76x60 mm | Raddurchmesser: | 125 mm | Tragfähigkeit: | 300 kg | Bauhöhe: | 155 mm | Grundplattenmaß: | 105x80 mm | Durchmesser Befestigungsloch: | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 125 mm, lenkrollen mit feststeller, Rad, Räder, Rollen, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid |
| | |
| |