| |
|
| Artikel-Nr.: C94KY-146276N Herst.-Nr.: 146276N EAN/GTIN: 4053357016749 |
| |
|
| | |
| Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie L ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 kg geeignet. Räder der Serie KN sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß). Die Räder sind wahlweise mit Gleit-, Rollen- oder Rillenkugellager lieferbar. Polyamid 6 ist bei Temperaturen von -40°C bis 90°C einsetzbar. Weitere Informationen: | | Wicke Bezeichnung: | KN L 02/100/38R-FSTF | Front- und Rückstop: | Frontstop | Typ: | Lenkrolle | Bereifung: | Polyamid PA 6 | Lagerung: | Rollenlager | Lochabstand: | 80/76x60 mm | Durchmesser Befestigungsloch: | 9 mm | Raddurchmesser: | 100 mm | Ausladung: | 38 mm | Bauhöhe: | 125 mm | Grundplattenmaß: | 105x80 mm | Radbreite: | 38 mm | Tragfähigkeit: | 200 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, wicke lenkrolle 100x40 mit feststeller, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, Rad, Räder, Rollen, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid |
| | |
| |