| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-938500 Herst.-Nr.: 938500 EAN/GTIN: 4007228938500 |
| | |
|
| | |
| Messkannen 3 L, 2 Skalen, offener Griff aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polypropylen (PP), transparent - mit eingespritzter, transparenter Skalierung und mit zusätzlicher blau geprägter Skalierung
- mit offenem Griff platzsparend stapelbar
- ergonomischer Griff und Auslaufnase für sicheres Handling
- bruchsicher und formstabil
- gute chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +100°C und Bisphenol A (BPA) frei
- für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet
- auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- Durchmesser d=175 mm / Höhe h=238 mm
- Skalen (kleinste Teilung) : 50 ml
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 175 | Breite (mm): | 175 | Höhe (mm): | 238 | Volumen in L: | 3,00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkanne (Labor), Messkrug (Labor), Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messbecher pp 3000ml, gastro messbecher, griffinbecher pp, Messkanne,Messbecher,Messzylinder,Messgefäße,Messbehälter,Kunststoffkanne,Abfüllgefäße,Flüssigkeitsmaße,Dosierbehälter,Maßgefäß,Litermaß,Laborbedarf |
| | |
| |