Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche-Vorratsflasche 1,5 L


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Trinkflasche-Vorratsflasche 1,5 L
Trinkflasche-Vorratsflasche 1,5 L
Trinkflasche-Vorratsflasche 1,5 L
Trinkflasche-Vorratsflasche 1,5 L
Trinkflasche-Vorratsflasche 1,5 L
Trinkflasche-Vorratsflasche 1,5 L
Trinkflasche-Vorratsflasche 1,5 L
Trinkflasche-Vorratsflasche 1,5 L
Trinkflasche-Vorratsflasche 1,5 L
Trinkflasche-Vorratsflasche 1,5 L
Trinkflasche-Vorratsflasche 1,5 L
Trinkflasche-Vorratsflasche 1,5 L
Trinkflasche-Vorratsflasche 1,5 L
Artikel-Nr.:
     C9319-833200
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     833200
EAN/GTIN:
     4007228700855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorratsflasche
Trinkflasche
Flasche
Laborflasche

Trinkflaschen-Vorratsflaschen 1,5 L aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben

  • unverlierbare, dicht schließende Verschraubung
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • spülmaschinenfest
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • für a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm)
  • t=Tiefe=85 mm b=Breite=115 mm h=Höhe=275 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Tiefe:
85
Breite:
115
Höhe:
275
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;Versandhandel, Ka
VE:
18
netto Kg:
0.13
brutto Kg:
0.15
Stück / Palette bzw Kiste:
432
Stück / Lage:
108
Lagen:
4
Kartons pro Lage:
6
Summe Kartons:
24
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.05
Brutto Gewicht Pal Kg:
85.76
Bruttogewicht VE Kg:
2.74
Volumen L:
1.50
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
320
Höhe Karton:
475
Länge Karton:
445
Tiefe (mm):
85
Breite (mm):
115
Höhe (mm):
275
Volumen in L:
1,50
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 9.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 18 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Pakete
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paket
ab 90 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 180 Pakete
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paket
ab 9000 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
832100
ab € 2,18*
Ähnlich
Hünersdorff
832300
ab € 2,93*
Ähnlich
Hünersdorff
833300
ab € 4,51*
Ähnlich
Hünersdorff
833400
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.