| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-819845 Herst.-Nr.: 819845 EAN/GTIN: 4007228819847 |
| | |
|
| | |
| Motorrad-Sicherheits-Einfüllsystem aus HD-PE für Kraftstoff, schwarz/rot ideal zum Aufsetzen auf Motorradtanköffnungen - gluckerfreies Ausgießen durch integrierte Belüftung
- automatischer Füllstopp: Kein Überlaufen und Verschütten des Füllgutes vor, während und nach dem Betanken
- reduziert das Entweichen von Benzindämpfen und schützt die Umwelt vor Verunreinigungen
- mit Überwurfmutter zur exakten Positionierung bei kleinen Tanköffnungen
- mit Adapterscheibe und unverlierbarer Verschraubung
- mit Halteschlaufe zum Befestigen am Kanister
- für alle gängigen hünersdorff Kraftstoffkanister bis 5 L und FuelFriend 1-2 L
- Stutzen Außen-Ø 21 mm und Länge = 160 mm
- für a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm)
- in SB-Verpackung
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 160 | Breite (mm): | 54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Benzinkanister, Doppelkanister, Sicherheits-Auslaufrohr, Sicherheits-Einfüllsystem, Stihl-Sicherheitsauslaufrohr, Stihl-Sicherheitseinfüllsystem, Kraftstoffkanister, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Einfüllstutzen, Motorradstutzen, Motorrad Einfüllsystem, Motorrad Sicherheitseinfüllsystem, Rohr |
| | |
| |