Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundhaken Ø 40 mm, Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundhaken Ø 40 mm, Halterung
Rundhaken Ø 40 mm, Halterung
Rundhaken Ø 40 mm, Halterung
Rundhaken Ø 40 mm, Halterung
Rundhaken Ø 40 mm, Halterung
Artikel-Nr.:
     C9319-784032
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     784032
EAN/GTIN:
     4007228783735
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Rundhaken Ø 40 mm, Zubehör zu Lochplattensystem

  • ermöglicht Aufbewahrung der Werkzeuge in Sicht- und Zugriffshöhe direkt über dem Arbeitsplatz
  • Haken und Halterungen werden eingehängt und mit einer 90° Drehung festgeklemmt - keine Arretierschrauben erforderlich!
  • Ø 40 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
0
Breite:
0
Höhe:
0
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
1
netto Kg:
0.03
brutto Kg:
0.09
Stück / Palette bzw Kiste:
0
Stück / Lage:
0
Lagen:
0
Kartons pro Lage:
0
Summe Kartons:
0
Länge Pal:
0
Breite Pal:
0
Höhe Pal:
0
Brutto Gewicht Pal Kg:
0
Bruttogewicht VE Kg:
0.03
Btl in Karton:
0
Weitere Suchbegriffe: lochplatte hünersdorf, lochplatte, Sichtbox, Sichtboxen, Kleinteilekasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Regalkasten, Regalkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagerbox, Lagersichtkasten, Lagersichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlagerbox, ProfiPlus, Profi, Lagerkisten, Sichtkasten, Stapelbox, Stapelkiste, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Stapelkasten, Schäferkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Schütten, Regalbox, Regalboxen, Regal, Sichtboxenregal, Stapelboxenregal, Stapelbehälterregal, Stapelkastenregal, Fahrregal, Lochplatten, Haken, Wandhaken, Einzelhaken, Doppelhaken, Werkzeugklemmen, Halter, Rundhalter, Rundhaken, Ablageplatte, Halteleiste, Wandhakensortiment, Zubehör, Zangenhalter, Bohrerhalter, Schräghaken, Schraubendreherhalter, Feilenhalter, Steckschlüsselhalter, Sägenhalter, Schraubenschlüsselhalter, Kunststoffkasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
784033
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.