Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken Länge 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-784018
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     784018
EAN/GTIN:
     4007228783865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
doppelhaken (lochplatte)

Doppelhaken Länge 75 mm, Hakenabstand innen 9,5 mm, Zubehör zu Lochplattensystem

  • ermöglicht Aufbewahrung der Werkzeuge in Sicht- und Zugriffshöhe direkt über dem Arbeitsplatz
  • Haken und Halterungen werden eingehängt und mit einer 90° Drehung festgeklemmt - keine Arretierschrauben erforderlich!
  • Länge 75 mm
  • Haken-Ø 4,5 mm
  • Hakenabstand innen 9,5 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
75
Weitere Suchbegriffe: Sichtbox, Sichtboxen, Kleinteilekasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Regalkasten, Regalkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagerbox, Lagersichtkasten, Lagersichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlagerbox, ProfiPlus, Profi, Lagerkisten, Sichtkasten, Stapelbox, Stapelkiste, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Stapelkasten, Schäferkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Schütten, Regalbox, Regalboxen, Regal, Sichtboxenregal, Stapelboxenregal, Stapelbehälterregal, Stapelkastenregal, Fahrregal, Lochplatten, Lochplattensystem, Haken, Wandhaken, Einzelhaken, Doppelhaken, Werkzeugklemmen, Halter, Rundhalter, Rundhaken, Ablageplatte, Halteleiste, Wandhakensortiment, Zubehör, Zangenhalter, Bohrerhalter, Schräghaken, Schraubendreherhalter, Feilenhalter, Steckschlüsselhalter, Sägenhalter, Schraubenschlüsselhalter, Kunststoffkasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
784021
ab € 3,16*
Ähnlich
Hünersdorff
784022
ab € 3,65*
Ähnlich
Hünersdorff
784015
ab € 2,69*
Ähnlich
Hünersdorff
784016
ab € 2,86*
Ähnlich
Hünersdorff
784017
ab € 2,93*
Ähnlich
Hünersdorff
784019
ab € 3,03*
Ähnlich
Hünersdorff
784020
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.