Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteleiste für Sichtboxen PP Gr. 1-3/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Artikel-Nr.:
     C9319-784004
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     784004
EAN/GTIN:
     4007228783964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Halteleisten für Sichtboxen PP Gr. 1-3/L aus stabilem Stahlblech, Zubehör für Lochplattensystem, 18 x 500 x 45 mm

  • ermöglicht Aufbewahrung der Kleinteile in Sicht- und Zugriffshöhe direkt über dem Arbeitsplatz
  • für Sichtboxen PP Gr. 1,2,2/L,3,3/L
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
18
Breite (mm):
500
Höhe (mm):
45
Weitere Suchbegriffe: lochplatte hünersdorf, lochplatte, Sichtbox, Sichtboxen, Kleinteilekasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Regalkasten, Regalkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagerbox, Lagersichtkasten, Lagersichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlagerbox, ProfiPlus, Profi, Lagerkisten, Sichtkasten, Stapelbox, Stapelkiste, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Stapelkasten, Schäferkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Schütten, Regalbox, Regalboxen, Regal, Sichtboxenregal, Stapelboxenregal, Stapelbehälterregal, Stapelkastenregal, Fahrregal, Lochplatten, Haken, Wandhaken, Einzelhaken, Doppelhaken, Werkzeugklemmen, Halter, Rundhalter, Rundhaken, Ablageplatte, Halteleiste, Wandhakensortiment, Zubehör, Zangenhalter, Bohrerhalter, Schräghaken, Schraubendreherhalter, Feilenhalter, Steckschlüsselhalter, Sägenhalter, Schraubenschlüsselhalter, Kunststoffkasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.