Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattensystem 450 x 2.000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-784003
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     784003
EAN/GTIN:
     4007228783971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Lochplatten-Wandsystem 450 x 2.000 mm pulverbeschichtet aus stabilem Stahlblech ermöglicht übersichtliche Aufbewahrung verschiedenster Werkzeuge und Gegenstände, lichtgrau

  • gut geeignet zur Warenpräsentation in Verkaufsräumen
  • pulverbeschichtet aus stabilem Stahlblech
  • rundum abgekantet und mit Unterzügen versteift für höchste Belastungen
  • im Raster von 38 mm gelocht, quadratische Lochung à 10 mm
  • Haken und Halterungen werden eingehängt und mit einer 90° Drehung festgeklemmt - keine Arretierschrauben erforderlich!
  • einfache Wandmontage durch verdeckt liegende Schrauben
  • durch Aneinanderreihen der Lochplatten kann jede Wandfläche optimal genutzt werden
  • gegen Aufpreis auch in rot, blau und beige erhältlich
  • b=Breite=450 mm, h=Höhe=2.000 mm
Weitere Informationen:
Breite (mm):
2000
Höhe (mm):
450
Weitere Suchbegriffe: lochplatte hxb 450x2000mm ral 7035, lochplatte, lochplatte lichtgrau, Sichtbox, Sichtboxen, Kleinteilekasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Regalkasten, Regalkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagerbox, Lagersichtkasten, Lagersichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlagerbox, ProfiPlus, Profi, Lagerkisten, Sichtkasten, Stapelbox, Stapelkiste, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Stapelkasten, Schäferkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Schütten, Regalbox, Regalboxen, Regal, Sichtboxenregal, Stapelboxenregal, Stapelbehälterregal, Stapelkastenregal, Fahrregal, Lochplatten, Haken, Wandhaken, Einzelhaken, Doppelhaken, Werkzeugklemmen, Halter, Rundhalter, Rundhaken, Ablageplatte, Halteleiste, Wandhakensortiment, Zubehör, Zangenhalter, Bohrerhalter, Schräghaken, Schraubendreherhalter, Feilenhalter, Steckschlüsselhalter, Sägenhalter, Schraubenschlüsselhalter, Kunststoffkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,29*
€ 253,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,59*
€ 217,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
784006
ab € 46,69*
Zubehör
Hünersdorff
784005
ab € 130,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.