Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Kleinteile-Koffer 59 Einsatzboxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-621000
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     621000
EAN/GTIN:
     4007228621006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinteile-Koffer,Magazin,Klarsicht...

Doppel-Kleinteile-Koffer aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit 59 Einsatzboxen aus PS bestückt, dunkelblau

  • stabile Hebelspannverschlüsse, verschließ- und verplombbar
  • dicht schließender Deckel verhindert Durcheinanderfallen des Inhaltes
  • Deckelsicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Koffers
  • Doppel-Kleinteile-Koffer
  • Sonderbestückung auf Anfrage
  • t=Tiefe=330 mm     b=Breite=440 mm      h=Höhe=100 mm
  • Inhalt Einsatzboxen (Einsatzboxen-Höhe 45 mm): 36x Art-Nr. 622100 rot / 18x Art-Nr. 622200 gelb / 3x Art-Nr. 622300 blau / 2x Art-Nr. 622400 grün Bisphenol A (BPA) frei
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
330
Breite (mm):
440
Höhe (mm):
100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
620599
ab € 22,71*
Ähnlich
Hünersdorff
620800
ab € 28,94*
Ähnlich
Hünersdorff
620700
ab € 28,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.