Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchttürverriegelung FTV 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FTV 320 mit Stulp
FTV 320 mit Stulp
Fluchttürverriegelung FTV 320 mit Stulp
FTV 320 mit Stulp
FTV 320 mit Stulp
Artikel-Nr.:
     C9208-158913
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     158913
EAN/GTIN:
     4042938589130
Suchbegriffe:
Fluchttürverriegelung
GEZE
geze
Einzigartiger Kreuzfallenmechanismus garantiert sichere Verriegelung. Integrierter Rückmeldekontakt sorgt für zuverlässige Überwachung der Tür. Integrierte Sabotageüberwachung sichert die Verriegelung gegen Manipulation. Vielfalt an Stulpen und Zubehör bietet Lösung für nahezu jede Türsituation. Anwendungsbereiche: EltVTR-konforme Verriegelung einer Fluchttür gegen unbefugtes Begehen. Ein- und zweiflügelige Türen. Einbau in der Zarge oder dem Türblatt sorgt für aufgeräumte Optik. Verwendbar für zahlreiche weitere Sicherheitslösungen, die ein Ruhestromprinzip erfordern.
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
37 mm
Montageart:
im Türrahmen | im Türblatt
DIN Richtung:
links / rechts
Betriebstemperaturbereich:
-20 - 60 °C
Schutzart IP:
IP30
Stulp:
eckig
Stulp Maße:
25 x 200 x 3 mm
Gewicht:
0,472 kg
Material:
Stahl-Feinguss
Betriebsspannung:
24 V DC
CE geprüft:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,31*
€ 645,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,11*
€ 639,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,88*
€ 611,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,46*
€ 591,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,54*
€ 546,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
159059
ab € 26,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.