Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türzentrale TZ 300 SN UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TZ 300 SN / 320 BSN, UP
TZ 300 SN / 320 BSN, UP
Artikel-Nr.:
     C9208-138324
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     138324
EAN/GTIN:
     4042938383240
Suchbegriffe:
Türzentrale
GEZE
geze
Flächig bedienbare Schlaghaube ermöglicht in Paniksituationen schnelle und sichere Betätigung der beleuchteten Nottaste. Farbige Anschlussklemmen erleichtern den elektrischen Anschluss. Konsistentes Design ermöglicht einfachen Austausch gegen eine vernetzbare TZ 320. Integrierte Signalgeber können leicht um weitere, externe Signalgeber erweitert werden. Integriertes Netzteil bietet zusätzliche Flexibilität. Integrierter Schlüsseltaster ermöglicht berechtigte Begehung der Fluchttür. Anwendungsbereiche: EltVTR-konforme Absicherung einer Fluchttür gegen unbefugtes Begehen. An ein- und zweiflügeligen Türen einsetzbar. Integrierte Schnittstelle ermöglicht Entriegelung der Fluchttür über eine Gefahrenmeldeanlage. Unterputzmontage sorgt für eine nahtlose Integration in das Gebäude.
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß matt
Breite:
81 mm
Höhe:
223 mm
Montageart:
Unterputz
Betriebstemperaturbereich:
-10 - 55 °C
Gehäuse:
Gira E2
Pfeilrichtung:
Unten
Schalterprogramm:
Gira E2
Schutzart IP:
IP30
Gewicht:
0,709 kg
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
24 V DC
CE geprüft:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,32*
€ 890,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,10*
€ 881,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,15*
€ 835,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,92*
€ 809,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,09*
€ 785,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
100064
ab € 160,91*
Zubehör
GEZE
131984
ab € 139,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.