Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
RJ45 Steckverbinder
>
Artikel
Zentralplatte 50 x 50 mm 1 Port, reinweiß, Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9051-860210-0002-I
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
860210-0002-I
EAN/GTIN:
4251394640327
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
1 Port, zur Erweiterung von UP0-Anschlussdosen zu UPk-Anschlussdosen, passend für alle modularen Abschlussdosen, Oberfläche matt, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich) siehe Zubehör, Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013), Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Klemme
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
ja
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
10.7 mm
Gerätetiefe:
50 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Zentralscheiben
,
Zentralstück
,
schalterabdeckung
,
Unterputz-Einsatz
,
Unterputz
,
BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IE TP Cord RJ45/RJ45 4x2, 2x RJ45-Stecker 4x2, CAT6A, 4m
Siemens
6XV18704GH40
€ 32,35*
Zubehör
Staubschutzklappen für Anschlussdosen blau
Metz Connect
820394-0106-I
€ 0,289*
Zubehör
Staubschutzklappen für Anschlussdosen gelb
Metz Connect
820394-0105-I
€ 0,284*
Zubehör
Staubschutzklappen für Anschlussdosen grün
Metz Connect
820394-0107-I
€ 0,233*
Zubehör
Staubschutzklappen für Anschlussdosen rot
Metz Connect
820394-0108-I
€ 0,294*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.