Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte 50 x 50 mm 1 Port, verkehrsweiß, E-DAT C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralplatte 50 x 50 mm 1 Port, verkehrsweiß, E-DAT C6
Zentralplatte 50 x 50 mm 1 Port, verkehrsweiß, E-DAT C6
Artikel-Nr.:
     C9051-860056-27-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     860056-27-I
EAN/GTIN:
     4251394640181
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zentralstück
1 Port, zur Erweiterung von UP0-Anschlussdosen zu UPk-Anschlussdosen, passend für E-DAT C6, A, E-DAT C6, E-DAT design und W-DAT WLAN AP300Oberfläche glänzend, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich) siehe Zubehör, Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013), Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Klemme
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
ja
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
13.95 mm
Gerätetiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, Unterputz-Einsatz, Unterputz, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,869*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,869*
€ 1,03411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18704GH40
€ 32,68*
Zubehör
Metz Connect
899650-01
€ 1,12*
Zubehör
Metz Connect
820394-0106-I
€ 0,288*
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
€ 0,284*
Zubehör
Metz Connect
820394-0107-I
€ 0,234*
Zubehör
Metz Connect
820394-0108-I
€ 0,294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.