Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 80 x 80 mm, verkehrsweiß, E-DAT C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte 80 x 80 mm, verkehrsweiß, E-DAT C6
Abdeckplatte 80 x 80 mm, verkehrsweiß, E-DAT C6
Artikel-Nr.:
     C9051-816718-0127-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     816718-0127-I
EAN/GTIN:
     4251394640280
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
BTR Netcom
Zur Erweiterung von UPk-Anschlussdosen zu UP-Anschlussdosen, passend für E-DAT C6, A, E-DAT C6, E-DAT design, OpDAT 2 EK und W-DAT WLAN AP300Oberfläche glänzend, Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013), Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß
Weitere Informationen:
Zentralplatte:
nein
Ausführung:
Datentechnik
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9016
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,809*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,809*
€ 0,96271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,679*
€ 0,80801
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.