Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT VADT splice 4xLC APC OS2, 35,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT VADT splice 4xLC APC OS2, 35,0 m
OpDAT VADT splice 4xLC APC OS2, 35,0 m
Artikel-Nr.:
     C9051-150C049HK0035E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150C049HK0035E
EAN/GTIN:
     4251394613789
Suchbegriffe:
LWL-Dose
Glasfaser-Anschlussdose
Aufputz LWL-Dose
Fiber-To-The-Home
Kompakte Glasfaser-Anschlusseinheit zur Aufputz-Montage an Unterputz- oder Hohlwanddosen, Dose montagefertig vorkonfektioniert mit Singlemode-Innenkabel und bestückt mit Kupplungen inkl. Laserschutz für den Anschluss von bis zu vier Glasfaser-Patchkabel.Zweite Seite des Kabels offen zum Einschieben, Einziehen oder Einblasen in Leerrohre. Geeignet zum Spleißen oder für die Montage von feldkonfektionierbaren LWL-Steckern (OpDAT FAST® Hybrid).Kabel montagefreundlich auf Karton-Trommel aufgespult, Zwei Kabeltypen verfügbar:, Mini-Breakoutkabel Compact, weiss, Ø 4,5 mm, FITH-Kabel, weiss, Ø 2,3 mm, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm, biegeunempfindlich gemäß ITU-T G.657.A, kompatibel zu G.652.D, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, Farbe Dose reinweiß (ähnlich RAL 9010), Kabellängen: 5 bis 100 m in 5 m-Schritten, (XX in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen, z.B. 05=5 m, A0=100 m), alle verfügbaren Varianten können über den VADT-Konfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
4
Steckverbindertyp:
LC
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Textfeld:
nein
Kabelzugentlastung:
nein
Wickelvorrat:
ja
Auslassrichtung:
gerade
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
100 mm
Gerätetiefe:
85 mm
Gerätehöhe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebäudeverkabelung, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 108,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.