Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT MV 12xLC-D APC OS2 VIK IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT MV 12xLC-D APC OS2 VIK IP65
OpDAT MV 12xLC-D APC OS2 VIK IP65
Artikel-Nr.:
     C9051-15036007612-B
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15036007612-B
EAN/GTIN:
     4251394676333
Suchbegriffe:
Aufputzgehäuse
IP54
Gebäudeverteiler
Glasfaser-Verteiler
Aufputzgehäuse zur Installation und Verteilung von vorkonfektionierten LWL-Installationskabeln, ausgestattet mit einem Patchfeld mit 12xLC-D (grün) Kupplungen, Schutzklasse: IP65, gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation, Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten, Kabeleingänge: 12x M12/M16; 2x M20 und M25, flexibler Kabelausgang für bis zu 24 Kabel, kompaktes, schlichtes Design, Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
ja
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
360 mm
Breite:
302.5 mm
Tiefe:
87.5 mm
Weitere Suchbegriffe: LWL, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 214,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
150811M12-E
€ 4,17*
Zubehör
Metz Connect
150811M16-E
€ 4,18*
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
€ 1,39*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
€ 1,56*
Zubehör
Metz Connect
15036Z0303-S
€ 46,31*
Zubehör
Metz Connect
15036Z0302-S
€ 45,29875*
Zubehör
Metz Connect
15036Z0301-S
€ 45,64*
Zubehör
Metz Connect
15036Z0201-E
€ 28,16*
Zubehör
Metz Connect
15036Z0200-E
€ 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.