Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REGpro Frontplatte 6xLC-D OM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT REGpro Frontplatte 6xLC-D OM4
OpDAT REGpro Frontplatte 6xLC-D OM4
Artikel-Nr.:
     C9051-15024A7506-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024A7506-E
EAN/GTIN:
     4251394617336
Suchbegriffe:
Frontplatte
LWL-Frontplatte
Lichtwellenleiter-Spleißverteiler
TH35
Frontplatte 3HE/7TE mit LC-D Kupplungen, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode und Multimode Anwendungen, geeignet für den Einbau in OpDAT REGpro und OpDAT REG S, Stahlblech pulverbeschichtet, grau, Varianten: bestückt mit LC-D-Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), beige (OM2) oder grün (OS2 APC)
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
128.9 mm
Breite:
35.3 mm
Tiefe:
29.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, Hutschiene, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.