Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REGpro Frontplatte 12xST MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT REGpro Frontplatte 12xST MM
OpDAT REGpro Frontplatte 12xST MM
Artikel-Nr.:
     C9051-15024A3112-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024A3112-E
EAN/GTIN:
     4250184130390
Suchbegriffe:
Frontplatte
LWL-Frontplatte
Lichtwellenleiter-Spleißverteiler
TH35
Frontplatte 3HE/7TE mit 12 ST Kupplungen, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode und Multimode Anwendungen, geeignet für den Einbau in OpDAT REGpro und OpDAT REG S, Stahlblech pulverbeschichtet, grau
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Multimode 50/125
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
ST
Steckverbindertyp innen:
ST
Farbe:
beige
RAL-Nummer:
7032
Montageart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
128.9 mm
Breite:
35.3 mm
Tiefe:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, Hutschiene, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metz Connect
15024A0112-E
€ 43,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.