Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT 2 EK LC-Q UPC OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT 2 EK LC-Q UPC OS2
OpDAT 2 EK LC-Q UPC OS2
Artikel-Nr.:
     C9051-1501207102-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1501207102-E
EAN/GTIN:
     4251394675596
Suchbegriffe:
Anschlusseinheit
LWL Dose
Brüstungskanal
BTR Netcom
Glasfaser-Anschlusseinheit für Brüstungskanal mit Kupplung, bestückt mit 1xLC-Q, 1xSC-D, 1xST-D Kupplung, Auslassrichtung 45º nach unten geneigt, für LWL-Kupplungen mit Flanschbefestigung (keine Clips), belastungsfreie, geschützte Platzierung der LWL-Stecker im Kanalinnenbereich, Zugentlastung mit Kabelbinder, Zentralstück 50 x 50 mm nach DIN 41075 Teil1:1989, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Einhaltung der Biegeradien >20 mm für LWL-Kabel in Verbindung mit Montagehalter, geeignet für vorkonfektioniertes Kabel bzw. Stecker-Vor-Ort-Konfektionierung, Standardfarbe reinweiß RAL 9010, Varianten: 1xLC-Q, 1xSC-D, 1xST-D
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Befestigungsart:
sonstige
Steckverbindertyp:
LC-Quad
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
ja
Kabelzugentlastung:
ja
Auslassrichtung:
nach unten
Gerätebreite:
70 mm
Gerätetiefe:
61 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
€ 0,79*
Zubehör
Metz Connect
1308895041-I
€ 3,30*
Zubehör
Metz Connect
1308895040-I
€ 2,52*
Zubehör
Metz Connect
1308895541-I
€ 3,48*
Zubehör
Metz Connect
1308895540-I
€ 3,03*
Zubehör
Metz Connect
1308895011-I
€ 3,26*
Zubehör
Metz Connect
1308895010-I
€ 2,686*
Zubehör
Metz Connect
1308895511-I
€ 3,59*
Zubehör
Metz Connect
1308895510-I
€ 2,83*
Zubehör
Metz Connect
1308895021-I
€ 3,234*
Zubehör
Metz Connect
1308895020-I
€ 2,646*
Zubehör
Metz Connect
1308895221-I
€ 3,06*
Zubehör
Metz Connect
1308895220-I
€ 2,57*
Zubehör
Metz Connect
1308895521-I
€ 2,69*
Zubehör
Metz Connect
1308895520-I
€ 2,846*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.