Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C6Amodul 3 Port 180°M GB3 perlweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130B11S30301-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B11S30301-E
EAN/GTIN:
     4250184131823
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
metzconnect cat6a datendose
Anschlusseinheit zum Einbau in Geräteeinsätze im Unterflurbereich passend zu Unterflur-Geräteeinsätzen von OBO Bettermann (Ackermann) und einzelne Typen von :hager (Electraplan Solutions) Bauform GB3, mit C6Amodul 180° GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme inkl. Modulträger, Abdeckkappen und Blindabdeckungen Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich) Farbe: Gerätebecher schwarz, Abdeckteile perlweiß Varianten: 3 Port, 6 Port, 9 Port, 12 Port
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Farbe:
cremeweiß (elektroweiß)
RAL-Nummer:
1013
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Auslassrichtung:
schräg
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
3
Kategorie:
6A (IEC)
Kanaleinbau:
false
Befestigungsart:
schrauben
Buchsen geschirmt:
true
Gehäuse geschirmt:
true
Separate Kabelzugentlastung:
true
Separater Erdungsanschluss:
false
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Bodentank/Unterflurmontage:
true
Mit Textfeld:
true
Unterputz:
false
Aufputz:
false
Mit Staubschutz:
true
Abschlusswiderstand:
false
Designfähig:
true
Mit Buchsen/Kupplungen:
true
Farbkodierung:
true
Gerätebreite:
165.00 mm
Gerätehöhe:
92.00 mm
Gerätetiefe:
55.00 mm
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, Gerätebecher, Geräteträger, Unterflurkanal-Gerätebecher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
899650-01
ab € 0,75*
Zubehör
Metz Connect
1309310099-I
ab € 3,29*
Zubehör
Metz Connect
1309320301-E
ab € 1,28*
Zubehör
Metz Connect
1309330300-E
ab € 2,46*
Zubehör
Metz Connect
816979-0106-I
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.