Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Anschlussdose EU-Style 2 Port unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keystone Anschlussdose EU-Style 2 Port unbestückt
Keystone Anschlussdose EU-Style 2 Port unbestückt
Artikel-Nr.:
     C9051-1309152502KE
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309152502KE
EAN/GTIN:
     4250184140917
Suchbegriffe:
Kommunikationsanschlussdose
Unterputz-Einsatz
Datenanschlussdose
Datendose
Unterputz-Anschlusseinheit für zwei Keystone Einzelmodule, EU-Style 86 x 86mm , Steckrichtung gerade, Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul, mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage (Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten), integrierte Staubschutzshutter, Farbe der Abdeckteile ähnlich reinweiß RAL 9010, Oberfläche glänzend, Varianten: 1 Port, 2 Port
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
ja
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
86 mm
Gerätehöhe:
86 mm
Gerätetiefe:
14.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Datensteckdose, Netzwerkdose, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.