Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MR-AIO4/2-IP65 Modbus RTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MR-AIO4/2-IP65 Modbus RTU
MR-AIO4/2-IP65 Modbus RTU
Artikel-Nr.:
     C9051-11084213IP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11084213IP
EAN/GTIN:
     4250184172871
Suchbegriffe:
Intelligente Komponenten
Modbus
Modbus RTU
Modbus I/Os
Das Modbus-Modul im IP65-Gehäuse mit 4 einzeln konfigurierbaren Widerstands- oder Spannungseingängen und 2 analogen Ausgängen wurde für dezentrale Aufgaben entwickelt. Die Eingänge sind geeignet zur Erfassung von Widerständen und Spannungen von z. B. passiven und aktiven Temperaturfühlern, elektrischen Lüftungs- und Mischklappen, Ventilstellungen usw. Die Ausgänge sind geeignet als Stellgrößengeber für z. B. elektrische Lüftungs- und Mischklappen, Ventilstellungen usw.Über einen Modbus-Master können die Eingänge mittels Standard-Register universell konfiguriert und die Ausgänge gesetzt werden. Die Einstellung der Moduladresse, Bitrate und Parität erfolgt über zwei Drehschalter oder per Software. Das Modbus-Modul verfügt über zwei integrierte PID Regler, die unter anderem für Raumregelung verwendet werden können. Die Einstellungen der PID Regler erfolgen über die Modbusregister und sind im Modbus Handbuch unter www.metz-connect.com zu finden. Bei Verwendung des Modbus Gateways MR-GW von METZ CONNECT können die Einstellungen schneller und bequemer über die graphische Oberfläche des eingebauten WEB Servers erfolgen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Fernbedienung möglich:
ja
Ethernet:
nein
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
ja
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Anzahl der Eingänge:
4
Max. Schaltstrom:
0.005 A
Eingangsspannung:
0 V | 10 V
Geeignet für C-Last:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Funktion Schalten:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
24 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 174,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110486
€ 38,44*
Zubehör
Metz Connect
110561
€ 76,29*
Zubehör
Jacob
50.620 M/R/AV
€ 16,1588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.