Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MR-DIO4/2-IP65 Modbus RTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MR-DIO4/2-IP65 Modbus RTU
MR-DIO4/2-IP65 Modbus RTU
Artikel-Nr.:
     C9051-1108331326IP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1108331326IP
EAN/GTIN:
     4250184135630
Suchbegriffe:
Intelligente Komponenten
Modbus
Modbus RTU
Modbus I/Os
Das Modbus-Modul im IP65-Gehäuse mit 4 digitalen Eingängen und 2 Relaisausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Geeignet um z. B. in einem Raum Lichtschalter und Fensterkontakte aufzunehmen und zwei Lichtbänder zu schalten oder als Jalousiesteuerung. Ebenfalls können 2 motorbetriebene Brandschutzklappen gesteuert werden. Hierbei sind die Relaiskontakte durch geeignete lastabhängige Maßnahmen zu schützen. Die Eingänge können als Kontakt- bzw. als Spannungseingänge betrieben werden. Über einen Modbus-Master können die Eingänge und Ausgänge über Standard-Register geschaltet und abgefragt werden. Die Einstellungen der Moduladresse, der Bitrate und der Parität erfolgt über zwei Schalter oder per Software.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Fernbedienung möglich:
ja
Ethernet:
nein
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
ja
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Anzahl der Eingänge:
4
Geeignet für C-Last:
nein
Funktion Schalten:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
24 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 152,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110486
€ 38,59*
Zubehör
Metz Connect
110561
€ 76,43*
Zubehör
Jacob
50.620 M/R/AV
€ 16,1688*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.