|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9051-1108330526IP Herst.-Nr.: 1108330526IP EAN/GTIN: 4251122197390 |
| |
|
|  |  |
 | Das Modbus-Modul im IP65-Gehäuse mit 4 digitalen Eingängen und 2 Relaisausgängen mit Handbedienebene wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Geeignet um z. B. in einem Raum Lichtschalter und Fensterkontakte aufzunehmen und zwei Lichtbänder zu schalten oder als Jalousiesteuerung. Ebenfalls können 2 motorbetriebene Brandschutzklappen gesteuert werden. Hierbei sind die Relaiskontakte durch geeignete lastabhängige Maßnahmen zu schützen. Die Eingänge sind mit potentialfreien Kontakten zu beschalten. Über einen Modbus-Master können die Eingänge und Ausgänge über Standard-Register geschaltet und abgefragt werden. Die Einstellung der Moduladresse, Bitrate und Parität erfolgt über zwei Drehschalter. Bitrate und Parität zusätzlich per Software. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-RF (Funk): | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Fernbedienung möglich: | ja | Ethernet: | nein | Montageart: | Aufputz | Mit Busankopplung: | ja | LED ansteuern: | ja | Mit LED-Anzeige: | nein | Vor Ort-/Handbedienung: | nein | Anzahl der Eingänge: | 4 | Geeignet für C-Last: | nein | Funktion Schalten: | ja | Bemessungsbetriebsspannung: | 230 V | Verschiedene Phasen anschließbar: | nein | Schutzart (IP): | IP65 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |