Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAE 4 24 V AC/DC CAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1105741306
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1105741306
EAN/GTIN:
     4250184122531
Suchbegriffe:
Intelligente Komponenten
CAN
CAN-Bus
CAB Bus io
CAN-Modul mit 4 Temperatur- und 4 Spannungseingängen. Geeignet zur Erfassung von Temperaturen mit Ni1000- oder PT1000-Fühlern und Spannungen von z. B. elektrischen Lüftungs- und Mischklappen, Ventilstellungen usw. Das Feldbusmodul ist ein universell einsetzbares Eingangsmodul, welches über den CAN-BUS angesteuert wird. Dabei wird das Modul über eine einstellbare Adresse angesprochen und in den Datenbytes werden die Zustände der Eingänge übertragen. Ist ein (oder mehrere) Analogausgabemodul mit gleicher Adresse im System vorhanden, wird dort die Spannung am entsprechenden Ausgang nachgebildet. Über einen DIP-Schalter kann jeder Eingang auf 0 bis 10 V DC, Ni1000 (-50 °C bis 150 °C), PT1000 (-50 °C bis 150 °C) oder PT1000 (0 °C bis 400 °C) eingestellt werden. Anschluss mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Ausführung:
Basismodul
Anzahl der Eingänge:
4
Bussystem KNX:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Eingangsgröße Strom:
false
Eingangsgröße Spannung:
true
Breite in Teilungseinheiten:
2
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem LON:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
60.00 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
ab € 6,80*
Zubehör
Metz Connect
110486
ab € 27,93*
Zubehör
Metz Connect
110561
ab € 65,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.