Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Parkbügel mit Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-73115
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     73115
EAN/GTIN:
     4003971731153
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel

Der Parkbügel mit Schloss versperrt Privatparkplätze, Einfahrten oder Durchfahrten für Unbefugte. Dafür wird der Parkbügel bei Bedarf aufgestellt und mit einem Vorhängeschloss gesichert. Ein Vorhängeschloss mit zwei Schlüsseln liegt dem Lieferumfang bei. Die verzinkte Metallkonstruktion mit drei Standbeinen wird mit insgesamt 9 Schrauben auf dem Untergrund verankert. Diese Drei-Punkt-Befestigung sorgt für eine hohe Standfestigkeit und Stabilität. Für mehr Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen oder Dunkelheit sorgen die reflektierenden Leuchtmarkierungen an der Oberseite des Parkbügels.

Technische Daten

  • Maße: 820 x 440 x 560 mm
  • Material: verzinktes Metall
  • Höhe, liegend: ca. 6 cm
  • Höhe, aufgestellt: ca. 50 cm

Lieferumfang

  • 1 x Parkbügel
  • 1 x Vorhängeschloss
  • 2 x Schlüssel
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
4,48 kg
Artikel-Gewicht netto:
3,86 kg
Verpackungs-Breite:
420 mm
Verpackungs-Höhe:
760 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, parkbügel schellenberg, absperrbügel, Schellenberg, Schellenberg Parkbügel, Parkplatzbügel, Parkplatzsicherung, Parkplatz sichern, Parkplatzbügel klappbar, Parkbügel klappbar abschließbar, Manueller Parkbügel, Manueller Parkplatzbügel, 73115
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.