Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Fliegengittertür Premium, 100 x 215 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-70093
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     70093
EAN/GTIN:
     4003971700937
Suchbegriffe:
Schellenberg
Insektenschutz Tür
Insektenschutztür
Fliegengittertür

Die moderne Fliegengittertür Premium für Balkon- und Terrassentüren schützt Ihr Zuhause effektiv vor Mücken, Fliegen und anderen Insekten. Das Komplettset besteht aus einem hochwertigen Klarsicht-Fliegengitter, langlebigen Aluminium-Rahmenprofilen, selbstschließenden Aluminium-Scharnieren sowie umfangreichem Montagezubehör. Das Fiberglasgewebe in Anthrazit ist nicht nur robust, sondern hat eine hohe Durchsichtigkeit, ist UV-beständig und luftdurchlässig. Die umlaufende Bürstendichtung im Rahmen dichtet den Spalt zwischen Tür und Fensterrahmen ab, um kleinere Kriech- und Krabbeltiere fernzuhalten. In den Rahmenprofilen sind zwei starke Neodym-Magnete eingebaut, die selbst bei kräftigerem Wind für einen sicheren Verschluss sorgen. Zum Öffnen der Fliegengittertür Premium dienen zwei große Griffe, die sowohl innen als auch außen an der Tür befestigt werden. Die insgesamt flache Einbautiefe von 18 mm macht es möglich, die Fliegengittertür problemlos hinter einen Rolladen zu verbauen. Um das Insektenschutzgewebe nicht zu beschädigen und als weitere Hilfe zum Öffnen der Fliegengittertür befindet sich am unteren Ende ein stabiles Trittblech aus Aluminium. Die Fliegengittertür Premium ist für Balkon- und Terrassentüren mit den maximalen Maßen von 100 x 215 cm geeignet.

Technische Daten

  • Maße: 100 x 215 cm
  • Profilmaterial: Aluminium
  • Profilfarbe: Weiß
  • Profilstärke: 30 x 11 mm
  • Einbautiefe: 18 mm
  • Profilstruktur: sandiert, matt
  • Gewebefarbe: Anthrazit
  • Gewebematerial: Fiberglas, PVC
  • Maschenweite: 1,18 x 1,18 mm
  • Fadenstärke: .009 = 0,228 mm
  • Offene Fläche: 70,2 %
  • Temperaturbeständigkeit: -25°C bis 100°C
  • Feuerbeständigkeit: selbstlöschend innerhalb 10 Sekunden nach Entfernen der Flammquelle
  • UV-beständig: Ja
  • Abwaschbar: Ja

Lieferumfang

  • 6 x Aluminium-Rahmenprofil
  • 2 x Aluminium-Mittelsprossenprofil
  • 1 x Aluminium-Stoßblech
  • 4 x Mittelsprossenverbinder
  • 4 x Eckverbinder
  • 4 x Eckverbinderkappen
  • 2 x Abdeckkappe Mittelsprossenverbinder
  • 1 x Fiberglas-Gewebe
  • 1 x Griff (innen)
  • 1 x Griff (außen)
  • 8 x Schlagkeder
  • 1 x Bürstendichtung
  • 3 x Aluminium-Scharniere
  • 2 x Neodym-Magnet
  • 29 x Schrauben
  • 1 x Metallbohrer, 2 mm
  • 4 x Klickleiste für Stoßblech
  • 1 x Cuttermesser
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
3,21 kg
Artikel-Gewicht netto:
3,21 kg
Artikel-Breite:
1000 mm
Artikel-Höhe:
2150 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
1170 mm
Verpackungs-Tiefe:
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
70094
ab € 62,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.