Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Gurtwickler-Abdeckplatte DUO Maxi, 135 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-53703
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     53703
EAN/GTIN:
     4003971537038
Suchbegriffe:
Schellenberg
Abdeckplatte
Schellenberg Abdeckplatte
Rolladengurt Abdeckung

Mit der stabilen Gurtwickler-Abdeckplatte DUO wird ein Unterputz-Gurtwickler schnell und sauber verdeckt, ohne ihn ausbauen zu müssen. Aufgrund des neutralen und zeitlosen Designs in Weiß fügt sich die Abdeckplatte DUO in nahezu jede Wohnumgebung unauffällig ein. Sie ist passend für Gurtwickler mit einem Lochabstand von 135 mm sowie für Rolladengurte mit einer Breite von 23 mm, entsprechend dem Rolladensystem Maxi.

Für die Montage wird die geteilte Abdeckplatte hinter das Gurtband geführt, sodass der Gurt durch die Öffnung der Abdeckung verläuft. Dafür ist es nicht notwendig, den Gurtwickler auszubauen. Anschließend werden beide Teile der Abdeckplatte zusammengesteckt und mit dem Gurtwickler verschraubt. Passende Schrauben zur Befestigung sowie Lochabdeckungen für die Abdeckplatte sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Maxi
  • Maße: 64 x 184 x 9 mm
  • Lochabstand: 135 mm
  • Farbe: Weiß
  • Material: Kunststoff

Lieferumfang

  • 1 x Abdeckplatte
  • 2 x Schrauben
  • 2 x Abdeckkappen
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,04 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,02 kg
Artikel-Breite:
64 mm
Artikel-Höhe:
184 mm
Artikel-Tiefe:
9 mm
Verpackungs-Breite:
95 mm
Verpackungs-Höhe:
290 mm
Verpackungs-Tiefe:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.