Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Insektenschutz-Schiebefenster, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50811
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50811
EAN/GTIN:
     4003971508113
Suchbegriffe:
Schellenberg
Fliegengitter Schiebefenster
Insektenschutz Schiebefenster
Fliegengitter zum Schieben Fenster

Das Insektenschutz-Schiebefenster ist ideal, um Insektenschutz, Beschattung und Belüftung zu kombinieren. Es wird bei Bedarf unter dem halb heruntergelassenen Rolladen eingesetzt und nicht dauerhaft am Fenster montiert. Wir empfehlen das Insektenschutz-Schiebefenster nur bei Rolläden mit einer manuellen Bedienung zu verwenden. Für die Montage ziehen Sie das Insektenschutz-Schiebefenster auseinander und klemmen es zwischen die Führungsschienen Ihres Rolladens ein. Anschließend lassen Sie den Rolladen herunter, bis die Rolladen-Schlitze geschlossen sind. Das Insektenschutz-Schiebefenster wird vollständig zusammengebaut geliefert. Es besteht aus einem stabilen Aluminiumrahmen, der sich in der Größe individuell anpassen lässt sowie einem hochwertigen Fliegengitter. Das anthrazitfarbene Fiberglasgewebe hat eine optimale Durchsicht, ist UV-beständig und abwaschbar. Eine zusätzlich im Rahmen eingezogene Bürstendichtung bietet Ihnen noch mehr Schutz vor Kriech- oder Krabbeltieren.

Das Insektenschutz-Schiebefenster hat eine Höhe von 50 cm und lässt sich in der Breite zwischen 75 cm und 142 cm individuell auseinanderziehen. Bitte beachten Sie vorab die Einbautiefe von 20 mm.

Technische Daten

  • Maße maximal: 142 x 50 cm
  • Maße minimal: 75 x 50 cm
  • Profile (B x H): 19 x 8 mm
  • Für elektrische Rolläden geeignet: Nein
  • Profilfarbe: Anthrazit
  • Einbautiefe: 20 mm
  • Befestigung: zum Einschieben
  • Gewebefarbe: Anthrazit
  • Gewebematerial: Fiberglas

Lieferumfang

  • 1 x Insektenschutz-Schiebefenster
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,68 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,63 kg
Artikel-Breite:
1420 mm
Artikel-Höhe:
500 mm
Verpackungs-Breite:
505 mm
Verpackungs-Höhe:
750 mm
Verpackungs-Tiefe:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.