Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Fliegengitter-Magnetrahmen mit Fiberglasgewebe, weiß, 120 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50747
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50747
EAN/GTIN:
     4003971507475
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnet-rahmen weiß
magnet rahmen

Der Fliegengitter-Magnetrahmen mit Fiberglasgewebe hält Insekten zuverlässig von Ihrem Zuhause fern. Das besonders reiß- und stoßfeste Gewebe bietet einen zuverlässigen Schutz vor Insekten und eine gute Durchsicht nach draußen. Das Insektenschutz-Komplettset besteht aus einem reflektierenden Fliegengitter, einem beweglichen Magnetrahmen und benötigtem Montagezubehör. Das Insektenschutzgewebe wird in den magnetischen Spannrahmen eingekedert und anschließend mithilfe eines selbstklebenden Magnetstreifens von außen am Blendrahmen des Fensters befestigt. Die magnetische Befestigung ist nur möglich, wenn Sie von außen Zugang zum Fenster haben. Der Fliegengitter-Magnetrahmen kann jederzeit abgenommen oder angeheftet werden. Die Maße können bei Bedarf individuell angepasst werden. Sollte das Gewebe verschmutzt sein, ist es bis 30 °C waschbar. Das Komplettset passt mit einer geringen Einbautiefe von 10 mm hinter die meisten Rolläden. Unterstützende Halterungen für besonders festen Halt, z.B. bei starkem Wind, sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

  • Maße: max. 120 x 120 cm
  • Profilfarbe: Weiß
  • Gewebematerial: Fiberglas
  • Gewebefarbe: Anthrazit
  • Befestigung: Magnetstreifen zum Kleben
  • Profiltiefe: 10 mm
  • Profilhöhe: 13 mm
  • Reinigung: abwaschbar

Lieferumfang

  • 1 x Fiberglasgewebe
  • 4 x Kunststoffprofile
  • 4 x Eckverbinder
  • 1 x Magnetband für den Rahmen
  • 1 x Magnetband mit Klebebefestigung
  • 2 x Halterungen
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
1,45 kg
Artikel-Gewicht netto:
1,45 kg
Artikel-Breite:
1200 mm
Artikel-Höhe:
1200 mm
Verpackungs-Breite:
109 mm
Verpackungs-Höhe:
1260 mm
Verpackungs-Tiefe:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Insektenschutz, Insektenschutz Fenster, Insektenschutz Fenster Magnetic, Fliegengitter, Mückenschutz, 50747
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
70482
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.