Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Sauberer Lichtschacht mit Edelstahlgewebe, 50 x 125 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50356
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50356
EAN/GTIN:
     4003971503569
Suchbegriffe:
Schellenberg
Sauberer Lichtschacht
50356
Lichtschachtabdeckung

Der Saubere Lichtschacht von Schellenberg verhindert Laub, Insekten und Nagetiere im Licht- oder Kellerschacht. Das robuste Edelstahlgewebe ist kratzfest, witterungs- und trittbeständig, aber dennoch licht- und luftdurchlässig. Der Saubere Lichtschacht wird ohne Rahmen auf das vorhandene Licht- oder Kellerschachtgitter mit den maximalen Maßen von 50 x 125 cm gespannt. Es lässt sich individuell kürzen und ist jederzeit abnehmbar. Benötigtes Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

  • Maße (B x H): 60 x 135 cm
  • Größe des Gitters: max. 50 x 125 cm
  • Gewebematerial: Edelstahl
  • Referenz: AISI 304 = DIN 1.4301
  • Farbe: Edelstahl natur
  • Maschenweite: ca. 1,6 x 1,6 mm
  • Trittfest: Ja
  • Witterungsbeständig: Ja
  • Licht- und luftdurchlässig: Ja
  • Befestigungsmaterial inkl.: Ja
  • Kürzbar: Ja
  • Nagerschutz (kratzfest): Ja
  • Feuerwiderstand: nicht brennbar

Lieferumfang

  • 1 x Edelstahl-Gittergewebe
  • 12 x Kunststoff-Befestigungsclips
  • 6 x Gummibänder
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,39 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,26 kg
Artikel-Breite:
1250 mm
Artikel-Tiefe:
500 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
695 mm
Verpackungs-Tiefe:
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
50355
ab € 6,77*
Ähnlich
Schellenberg
50350
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.