Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Smart Home Fenstergriff, 32-43 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-46512
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     46512
EAN/GTIN:
     4003971465126
Suchbegriffe:
Fenstergriff
SmartHome Fenstersicherung
fenstergriff

Der Smart Home Fenstergriff mit integriertem Funk ist eine zuverlässige Alarmanlage für Fenster, Balkon- oder Terrassentüren. In geschlossener Griffposition erkennt der Smart Home Fenstergriff einen Einbruchversuch und löst einen 118 dBA lauten Alarmton zur Abschreckung aus.

Der Fenstergriff fürs Smart Home

Ist der Fenstergriff zusätzlich in ein Smart Home System von Schellenberg oder Smart Friends eingebunden, kann der Alarm weitere Aktionen auslösen. Beispielsweise könnte gleichzeitig der Schellenberg Funk-Rohrmotor den Rolladen schließen und die Schellenberg Funk-Steckdose das Licht einschalten. Um Heiz- und Energiekosten zu senken, bietet sich die Kombination mit einem Schellenberg Funk-Heizungsthermostat an. Wird z. B. das Fenster geöffnet, regelt die Heizung automatisch die Temperatur oder schaltet sich aus. Mit der Smart Home App haben Sie weiterhin die Möglichkeit, jederzeit den Status des Fenstergriffs zu kontrollieren. So wissen Sie immer, ob das Fenster, die Balkon- oder Terrassentür geöffnet oder geschlossen ist. Bei einem ausgelösten Alarm erhalten Sie über die App zudem eine Pushnachricht auf Ihr Smartphone oder Tablet. So können Sie die Sicherheit in Ihrem Zuhause erhöhen und wenn nötig schnell reagieren.

Sicher auch ohne Smart Home

Besitzen Sie kein Smart Home System, kann der Smart Home Fenstergriff direkt mit einer Schellenberg Funk-Steckdose gekoppelt werden kann. Nützlich ist außerdem die Urlaubsfunktion, mit der Sie optional eine rotblinkende LED am Griff aktivieren, die visuell der Abschreckung dient.

Unauffällig und schnell montiert

Das Design des Smart Home Fenstergriffs ist an herkömmliche Fenstergriffe angepasst und somit unauffällig in der Optik. Er ersetzt einen vorhandenen Fenster- oder Türgriff vollständig und ist unkompliziert in 5 Minuten montiert. Dabei ist der Standard-Vierkant mit einer variablen Länge von 32-43 mm passend für nahezu alle Fenster, Balkon- oder Terrassentüren. Um die benötigte Stiftlänge zu ermitteln, messen Sie den Stiftvorstand des ausgebauten Fenster- oder Türgriffs. Die im Smart Home Fenstergriff verwendete Elektronik stammt aus der Mobilfunktechnik und ist für den täglichen Gebrauch optimiert. Um Sie vor der Manipulation zu schützen, ist es nicht möglich, den Alarm durch die Änderung der Griffposition zu deaktivieren.

Technische Daten

  • Maße: 144 x 27 x 75 mm
  • Stiftlänge: 32-43 mm
  • Farbe: Weiß
  • Lautstärke: max. 118 dbA, am Schallaustritt
  • Alarmdauer: 180 Sekunden
  • Sendefrequenz: 868,4 MHz
  • Reichweite auf freiem Feld: max. 150 m
  • Reichweite im Gebäude: max. 20 Meter
  • Spannungsversorgung: 3,0 V DC
  • Batterietyp: Alkaline AA-Batterie
  • Batterielaufzeit: 2 Jahre, abhängig von der Nutzungshäufigkeit
  • Schutzart: IP20, nur für trockene Innenräume
  • Umweltklasse: II
  • Temperaturbereich: -5 °C bis +50 °C
  • Abschließbar: Nein

Lieferumfang

  • 1 x Smart Home Fenstergriff
  • 2 x Alkaline AA-Batterie
  • 1 x Montageanleitung
  • 2 x Inbusschlüssel
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,72 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,72 kg
Artikel-Breite:
36 mm
Artikel-Höhe:
173 mm
Artikel-Tiefe:
145 mm
Verpackungs-Breite:
216 mm
Verpackungs-Höhe:
310 mm
Verpackungs-Tiefe:
61 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Smart Home Fenstergriff, Schellenberg Smart Home Fenstergriff, Schellenberg Alarmgriff, Schellenberg Fenstergriff, Sicherheits-Alarmgriff, Schellenberg Sicherheits-Alarmgriff, Alarmgriff, Alarmfenstergriff, Alarm Fenstergriff, Fenstergriff mit Alarm, 46512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.