Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE KUS-B22-MFG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BTU_R535_PROD_PIC.TIF
LT_BTU_R535_PROD_PIC.TIF
LT_BTU_R535_DIM_DRAW.EPS
LT_BTU_R535_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R053512210
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R053512210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
rexroth kugelrolle
kugelrolle
kugelrollen stahl
Kugelrolle mit verstärktem Stahlgehäuse Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Wälzlagerstahl Größe = 22 Mit Filzdichtring, geölt
  • Für starke Stoßbelastungen
  • Deckel und Gehäuse verzinkt
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505
  • Mit Stahlblechgehäuse
  • Gehäuse und Deckel verstärkt
Weitere Informationen:
Maximale Betriebstemperatur:
<prefix>+</prefix>100<suffix></suffix> °C
Minimale Betriebstemperatur:
<prefix>-</prefix>30<suffix></suffix> °C
Außendurchmesser D:
36 mm
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2 m/s
Betriebstemperatur:
-30 °C ... +100 °C
Statische Tragzahl C0:
3000 N
Dynamische Tragzahl C:
1300 N
Masse m:
0.15 kg
Nenngröße:
22 mm
Gewicht:
0.164 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R081003605
ab € 2,3167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.