Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE KUO-C22-MFG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BTU_R534_PROD_PIC.TIF
LT_BTU_R534_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R053422210
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R053422210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
rexroth kugelrolle
kugelrolle
Kugelrolle ohne Gehäuse Alle Teile verzinkt, Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl Größe = 22 Mit Filzdichtring, geölt
  • Einfache Montage
  • Kleine Baumaße
  • Befestigung über Bohrungen im Bund
  • Alle Teile verzinkt
  • Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl 1.3541 / 1.4034
  • Mit Filzdichtring
  • Ohne Gehäuse
Weitere Informationen:
Maximale Betriebstemperatur:
<prefix>+</prefix>100<suffix></suffix> °C
Minimale Betriebstemperatur:
<prefix>-</prefix>30<suffix></suffix> °C
Außendurchmesser D:
33 mm
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2 m/s
Betriebstemperatur:
-30 °C ... +100 °C
Statische Tragzahl C0:
900 N
Dynamische Tragzahl C:
900 N
Masse m:
0.1 kg
Nenngröße:
22 mm
Gewicht:
0.102 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,4085*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 24,0885*
€ 28,66532
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,9485*
€ 28,49872
pro Stück
ab 150 Stück
€ 22,8785*
€ 27,22542
pro Stück
ab 300 Stück
€ 21,9785*
€ 26,15442
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 20,4085*
€ 24,28612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.