Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE KU-N12-P-OFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BTU_R531_PROD_PIC.TIF
LT_BTU_R531_PROD_PIC.TIF
LT_BTU_R530_R531_DIM_DRAW.EPS
LT_BTU_R531_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R053161200
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R053161200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
rexroth kugelrolle
kugelrolle
kugelrolle 12 mm
Kugelrolle Alle Teile aus korrosionsbeständigem Stahl Größe = 12 Laufkugel aus Kunststoff Ohne Filzdichtring, konserviert
  • Eignen sich besonders zum Transport von empfindlichem Fördergut wie Glas oder polierte Aluminium-, Messing-und Stahlblechen
  • Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl 1.3541 / 1.4034
  • Alle Teile aus korrosionsbeständigem Stahl
  • Mit Kunststofflaufkugel
  • Laufkugel aus PA66
  • Filzdichtring trocken
Weitere Informationen:
Maximale Betriebstemperatur:
<prefix>+</prefix>30<suffix></suffix> °C
Außendurchmesser D:
18 mm
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2 m/s
Betriebstemperatur:
+30 °C
Statische Tragzahl C0:
35 N
Nenngröße:
12 mm
Dynamische Tragzahl C:
35 N
Masse m:
0.012 kg
Gewicht:
0.0115 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.