Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE KU-C8-P-OFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BTU_R531_PROD_PIC.TIF
LT_BTU_R531_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R053120810
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R053120810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
rexroth kugelrolle
kugelrolle
Kugelrolle Alle Teile verzinkt, Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl Größe = 8 Laufkugel aus Kunststoff Ohne Filzdichtring, konserviert
  • Eignen sich besonders zum Transport von empfindlichem Fördergut wie Glas oder polierte Aluminium-, Messing-und Stahlblechen
  • Alle Teile verzinkt
  • Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl 1.3541 / 1.4034
  • Mit Kunststofflaufkugel
  • Laufkugel aus PA66
  • Filzdichtring trocken
Weitere Informationen:
Maximale Betriebstemperatur:
<prefix>+</prefix>30<suffix></suffix> °C
Außendurchmesser D:
12.6 mm
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2 m/s
Betriebstemperatur:
+30 °C
Statische Tragzahl C0:
10 N
Dynamische Tragzahl C:
10 N
Masse m:
0.005 kg
Nenngröße:
8 mm
Gewicht:
0.005077 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.