Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE KU-B30-P-MFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BTU_R531_PROD_PIC.TIF
LT_BTU_R531_PROD_PIC.TIF
LT_BTU_R530_R531_DIM_DRAW.EPS
LT_BTU_R531_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R053113010
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R053113010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
rexroth kugelrolle
kugelrolle
Kugelrolle Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Wälzlagerstahl Größe = 30 Laufkugel aus Kunststoff Mit Filzdichtring, konserviert
  • Eignen sich besonders zum Transport von empfindlichem Fördergut wie Glas oder polierte Aluminium-, Messing-und Stahlblechen
  • Deckel und Gehäuse verzinkt
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505
  • Mit Kunststofflaufkugel
  • Laufkugel aus PA66
  • Filzdichtring trocken
Weitere Informationen:
Maximale Betriebstemperatur:
<prefix>+</prefix>30<suffix></suffix> °C
Außendurchmesser D:
45 mm
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2 m/s
Betriebstemperatur:
+30 °C
Statische Tragzahl C0:
150 N
Nenngröße:
30 mm
Dynamische Tragzahl C:
150 N
Masse m:
0.168 kg
Gewicht:
0.18 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R081004501
ab € 2,6167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.