Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STREBENPROFIL 40x80L, L=2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_31404.EPS
MT_31404.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842993130/2000
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842993130/2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
strebenprofil bosch rexroth
strebenprofil
Strebenprofil 40x80L, L=2000
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
2000 mm
Offene Nuten:
6
Masse [m]:
2.7 kg
Profilfläche [A]:
9.9 cm²
Empfohlenes Zubehör:
Abdeckkappe 40x80, signalgrau | Abdeckkappe 40x80, schwarz | Abdeckkappe mit Loch 40x80, signalgrau | Abdeckkappe mit Loch 40x80, schwarz
Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [lx]:
63.4 cm⁴
Profiltyp:
Standard
Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy]:
8.7 cm³
Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [ly]:
17.3 cm⁴
Rastermaß:
40 mm
Torsionswiderstandsmoment [Wt]:
4.8 cm³
Querschnitt:
40x80
Torsionsträgheitsmoment [It]:
8.02 cm⁴
Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx]:
15.9 cm³
Liefereinheit:
1
Profilnut:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 124,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.