Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STREBENPROFIL 45x45L, L=3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_31416.EPS
MT_31416.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842992425/3000
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842992425/3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
strebenprofil 45x45l
strebenprofil bosch rexroth
Strebenprofil 45x45L, L=3000
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
3000 mm
Offene Nuten:
4
Masse [m]:
1.6 kg
Profilfläche [A]:
6 cm²
Empfohlenes Zubehör:
Abdeckkappe 45x45, signalgrau | Abdeckkappe 45x45, schwarz | Abdeckkappe mit Loch 45x45, signalgrau | Abdeckkappe mit Loch 45x45, schwarz
Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [lx]:
11.7 cm⁴
Profiltyp:
Standard
Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy]:
5.2 cm³
Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [ly]:
11.7 cm⁴
Rastermaß:
45 mm
Torsionswiderstandsmoment [Wt]:
0.75 cm³
Querschnitt:
45x45
Torsionsträgheitsmoment [It]:
1.46 cm⁴
Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx]:
5.2 cm³
Liefereinheit:
1
Profilnut:
10
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 107,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.