Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKPROFIL 10 GREEN 2000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34549.TIF
MT_34549.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842549888
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842549888
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckprofil
Abdeckprofil, N10 H-PVC, grün
  • Ansprechendes Design
  • Abdeckprofil Weich-PVC für Nut 6 mm wird als Rolle geliefert
  • Bündig mit Profil
  • Zur Fixierung von Kabeln
  • Zum Schutz der Profilnut gegen Verschmutzung
  • Eine ESD-leitfähige Verbindung zwischen Abdeckprofil und Strebenprofil muss über eine konstruktive Lösung sichergestellt werden, z. B. Schraube
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
2000 mm
Farbe:
Grün (RAL 6032)
Profilnut:
10
Gewicht:
0.001 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,476*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,476*
€ 10,08644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,356*
€ 9,94364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,016*
€ 9,53904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,632*
€ 9,08208
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,402*
€ 7,61838
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.