Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKPROFIL 8 TRANSPARENT 2000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34549.TIF
MT_34549.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842549877
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842549877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckprofil
Abdeckprofil, N8 PET, farblos
  • Ansprechendes Design
  • Abdeckprofil Weich-PVC für Nut 6 mm wird als Rolle geliefert
  • Bündig mit Profil
  • Zur Fixierung von Kabeln
  • Zum Schutz der Profilnut gegen Verschmutzung
  • Eine ESD-leitfähige Verbindung zwischen Abdeckprofil und Strebenprofil muss über eine konstruktive Lösung sichergestellt werden, z. B. Schraube
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
2000 mm
Farbe:
Farblos, transparent
Profilnut:
8
Gewicht:
0.0167 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,438*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,438*
€ 8,85122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,298*
€ 8,68462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,008*
€ 8,33952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,678*
€ 7,94682
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,618*
€ 6,68542
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.