Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE GUSSET 30X120 GREY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34362.TIF
MT_34362.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842548850
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842548850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Stützwinkel für Struktursysteme
Abdeckkappe für Winkel für Profilsy...
Winkel-Abdeckkappe für Strebenprofi...
Abdeckkappe Winkel 30x120, signalgrau
  • Winkel mit Zentriernasen für schnelle, exakte und verdrehgesicherte Montage
  • Für die Montage auf Platten oder quer zur Nut lassen sich die Zentriernasen einfach abbrechen
  • Zwischenstück zur Positionierung von Winkeln in der nächstgrößeren Nut
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verschmutzungen, in den Varianten signalgrau (RAL 7004) und schwarz ESD (RAL 9005) erhältlich
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
Farbe:
Signalgrau
Abmessungen:
30x120
Gewicht:
0.01857 kg
Weitere Suchbegriffe: stützwinkel für struktursysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,74*
€ 53,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,42*
€ 51,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,32*
€ 47,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,45*
€ 45,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,06*
€ 45,29
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 37,30*
€ 44,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,26*
€ 37,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.