Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE 50X50 ESD


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MT_37887.TIF
MT_37887.TIF
MT_37521.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842548821
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842548821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Endkappen für Strukturprofile
endkappen für strukturprofile
Abdeckkappe 50x50, schwarz
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verletzungen an offenen Profilenden
  • Ansprechendes Design
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
Querschnitt:
50x50
ESD:
ja
Farbe:
Schwarz
Rastermaß:
50 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.00826 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 36,91*
€ 43,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,43*
€ 43,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,13*
€ 39,42
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 31,57*
€ 37,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,93*
€ 36,81
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 30,31*
€ 36,07
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,41*
€ 30,24
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.